კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შურუფი ექვსწახნაგა თავით M3X40

Thread type x nominal diameter (d1)

M3

Length (l1)

40 mm

Head diameter (dk)

5.5 mm

Head height (k1)

3 mm

Standards

ISO 4762

Material

Steel

Property class

12.9

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Head type

Socket head

Drive type

Hexagon socket

Internal drive (s1)

HS2.5

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

00833 40
0.29