კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შურუფი ექვსწახნაგა თავით M4X30

Thread type x nominal diameter (d1)

M4

Length (l1)

30 mm

Head diameter (dk)

7 mm

Head height (k1)

4 mm

Standards

ISO 4762

Material

Steel

Property class

10.9

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Head type

Socket head

Drive type

Hexagon socket

Internal drive (s1)

HS3

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

00804 30
0.20