კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შუასადები

Suitable for screw thread

M30

Internal diameter (d1)

33 mm

Outer diameter (d2)

56 mm

Thickness (h1)

8 mm

Standards

DIN 7989-1

Material

Steel

Vickers hardness, HV

100 HV

Surface

Hot dip galvanized

RoHS-compliant

Yes

Suitable for

Steel construction

007402 30
3.90