კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ექვსწახნაგიანი ჭანჭიკი A4-IH2,5-M5X6

Thread type x nominal diameter (d1)

M5

Length (l1)

6 mm

Tip diameter (d2)

1.25 mm

Internal drive (s1)

HS2.5

Angle of the tip

120 Degree

Standards

ISO 4027

Material

Stainless steel A4

Hardness category

21H

Surface

Plain

Drive type

Hexagon socket

Shape of tip

Tip

RoHS-compliant

Yes

02695 6
0.25