კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ექვსწახნაგა ხრახნი -A4-21H-IH8-M16X50

Thread type x nominal diameter (d1)

M16

Length (l1)

50 mm

Tip diameter (d2)

4 mm

Internal drive (s1)

HS8

Angle of the tip

90 Degree

Standards

ISO 4027

Material

Stainless steel A4

Hardness category

21H

Surface

Plain

Drive type

Hexagon socket

Shape of tip

Tip

RoHS-compliant

Yes

026916 50
18.00