ანკერი (A2K)-10/19-M8X75
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.
![]() | |
Metric anchor diameter | M8 |
Anchor length (l) | 75 mm |
Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) | 10 / 44 / 65 mm |
Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) | 19 / 35 / 55 mm |
Width across flats | 13 mm |
Nominal drill-bit diameter (d 0) | 8 mm |
Material | Steel |
Surface | Zinc plated |
Torque during anchoring (T inst) | 15 Nm |
Through-hole in the component to be connected (d f) | 9 mm |
Approval | ETA-02/0001 |