პნევმატური ინსტრუმენტი,DSS1/2IN-H
აღწერილობა | DSS 1/2 inch H |
დამჭერი | 1/2-დიუმიანი გარე კვადრატი |
მაქს. სამუშაო ბრუნვითი მომენტი | 470 Nm |
მაქს. შესაძლო ბრუნვითი მომენტი | 569 Nm |
ხმაურის დონე | 92 dB |
ვიბრაცია | 3.78 m/s² |
სამუშაო დატვირთვა | 6.3 ბარი |
პისტოლერტის წონა | 2.3 კგ |
შლანგის შიდა დიამეტრი | 8 მმ |
ჰაერის მოხმარება | 102 ლიტრი/ წუთში |
შემაერთებელი ხრახნის ზომა | 1/4 დიუმი |
x სიგანე x სიმაღლე | 195 x 64 x 202 მმ |