დანა, წითელი, 225 მმ
მთლიანი სიგრძე | 225 მმ |
დანის სიგრძე | 100 მმ |
დანის სისქე | 2 მმ |
დანის სიგანე | 20 მმ |
მასალა | უჟანგავი ლითონი AISI 440 |
ტარის მასალა | 1-კომპინენტიანი პლასტმასი |
With high-quality 440 A stainless steel blade and case
Easy to handle
Ergonomic handle shape and fine, textured surface
Universal use
High cutting hardness of 56 HRC
Stable
The knife blade is extremely securely connected to the handle.
Optimal storage and protection against injuries
High-quality case with belt clip