სჭვალი -(A2K)-5X40
კოდი:
01985 40
0.17
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი -DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X38
კოდი:
011542 38
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი -DIN7981-C-H2-A2-(GEO)-3,9X25
კოდი:
011983925
0.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი -H2-(A3K)-4,8X38
კოდი:
021148 38
0.31
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი 2,9X9,5
კოდი:
013429 95
0.06
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X38
კოდი:
011539 38
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X50
კოდი:
011539 50
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.21
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X60
კოდი:
011539 60
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 60 mm Head diameter (dk) 7.5 mm Head height (k1) 2.8 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X50
კოდი:
011542 50
Material Steel Surface Zinc plated Form C Nominal diameter (d1) 4.2 mm Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 8.2 mm Head height (k1) 3.05 mm Internal drive H2 DIN 7981 Head type Pan head Declaration of...
0.21
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-5,5X16
კოდი:
011555 16
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 5.5 mm ლიგრძე (l1) 16 mm თავის დიამეტრი (dk) 10.8 mm თავის სიმაღლე (k1) 3.95 mm თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X70
კოდი:
011563 70
მასალა მეტალი ზედაპირი Მოთუთიებული ფორმა C ნომინალური დიამეტრი (d1) 6.3 მმ სიგრძე (l1) 70 მმ თავის დიამეტრი (dk) 12.5 mm თავის სიმაღლე (k1) 4.55 მმ თავის ტიპი Pan head სტანდარტი DIN 7981
0.55
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H1-(A2K)-2,9X9,5
კოდი:
011529 95
0.06
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H2-(A2K)-4,2X13
კოდი:
011542 13
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H2-(A2K)-4,8X60
კოდი:
011548 60
0.33
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სჭვალი H2-(A3L)-4,1X45
კოდი:
0185214145
0.12
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 11
წინა
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
შემდეგი
13 - 27
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾