0648551026
ბურღი-D10,0-L260-WL200
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000001
ბურღის გადამყვანი
272.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000002
ბურღის გადამყვანი
139.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000003
ბურღის გადამყვანი 1 1/4IN
239.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06526
გარე ხრახნის საჭრელი -M6
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065210
გარე ხრახნის საჭრელიDIN223-HSS-M10
52.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632900068
გვირგვინამჭრელი HSS-BIMET-LS-MET- D68MM
101.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632900076
გვირგვინამჭრელი HSS-BIMET-LS-MET- -D76MM
104.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687100
გრანიტის სახვრეტი -D10MM
102.35
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687450
გრანიტის სახვრეტი D45MM
700.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687680
გრანიტის სახვრეტი D68MM
1,091.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687080
გრანიტის სახვრეტი ბურღი -D8MM
100.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543068019
დამჭერი -3/8IN-M8-(15-19)
1.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543068043
დამჭერი-5/4IN-M8-(40-43)
2.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 8
წინა
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
შემდეგი
10 - 24
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾