0626001000
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632014
ბურღი
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008021
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687680
გრანიტის სახვრეტი D68MM
1,091.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000400
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0616008011
რკინის საფრქვევი 20MM
76.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04681877
რეზონის რგოლი 18,77X1,78
0.88
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
053916080
ხამუთი რკინის 60x80 მმ, B9MM-WS7
3.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046801520
რეზინის რგოლი 15,00X2,00
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06145825
სახრახნისის თავაკი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
118.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626050600
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
63.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06402 2
ხრახნის მოსაჭრელი
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06394
შიდა ხრახნის საჭრელების 3 ცალიანი ნაკრები M4
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
შემდეგი
6 - 20
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾