065212
ხრახნის საჭრელი -HSS-DIN223-M12
63.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065214
ხრახნის საჭრელი HSS-DIN223-M14
77.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065216
ხრახნის საჭრელი HSS-DIN223-M16
85.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687080
გრანიტის სახვრეტი ბურღი -D8MM
100.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687100
გრანიტის სახვრეტი -D10MM
102.35
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687450
გრანიტის სახვრეტი D45MM
700.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0651687680
გრანიტის სახვრეტი D68MM
1,091.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065210
გარე ხრახნის საჭრელიDIN223-HSS-M10
52.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650125
ბურღი
153.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650620165
ბურღი 20X165MM
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648558060
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L600-WL540
69.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648559016
ბეტონის ბურღი HAM-PLUS-DUO-SV-D9,0-L160-WL100
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648854250
პერფორატორის პიკი SDSPLUS-L250-B22MM
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648920250
პიკა SDSPLUS-L250-B20MM
103.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648556026
ბეტონის ბურღი HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L260-WL200MM
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 13
წინა
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
შემდეგი
15 - 29
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾