063200068
ბეტონის ბურღი ფიალით D68MM
572.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551326
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D13,0-L260-WL210
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551421
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160
34.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648552225
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D22,0-L250-WL200
152.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632190
ბეტონის საჭრელი ფიალა M16-D90MM
399.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
062510
ბურღები
2.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624932020
ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც
339.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0630940180
ბურღი
141.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632014
ბურღი
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06320141
ბურღი
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008016
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008021
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648331216
ბურღი
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648336511
ბურღი
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648339016
ბურღი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650125
ბურღი
153.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648338016
ბურღი -D8,0-L160
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650620165
ბურღი 20X165MM
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625500400
ბურღი MET-DIN1869-R2-HSS-D4,0
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0630930270
ბურღი MET-HSS-DRLDP30MM-D27MM
198.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637205008
ბურღი ბეტონის D5-L85-WL39MM
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200850
ბურღი მეტალის, გრძელი D8,5
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200900
ბურღი მეტალის, გრძელი D9,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
შემდეგი
4 - 13
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾