ბეტონის ბურღები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ბურღები
/
ბეტონის ბურღები
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
0648331021
პაბედიტის ბურღიD10-210მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551026
ბურღი-D10,0-L260-WL200
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637205008
ბურღი ბეტონის D5-L85-WL39MM
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648338016
ბურღი -D8,0-L160
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008016
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008021
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648331216
ბურღი
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648336511
ბურღი
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648339016
ბურღი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648552225
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D22,0-L250-WL200
152.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551421
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160
34.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551326
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D13,0-L260-WL210
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648558060
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L600-WL540
69.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648558026
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L260-WL200
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648558016
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L160-WL100
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
შემდეგი
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾