კობალტის ბურღი
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ბურღები
/
კობალტის ბურღი
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
0626000500
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-OX-D5,0
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000800
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D8,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000700
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D7,0
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000600
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D6,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001000
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000400
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
118.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626050600
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
63.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626040004
ბურღების ნაკრები
1,100.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0626050800
კობალტის ბურღი
99.40
₾
მარაგი ამოწურულია
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾