0626200500
კობალტის ბურღი HSCO-OX-D5,0
42.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626050600
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
63.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000500
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-OX-D5,0
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000400
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001000
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
118.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000600
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D6,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000700
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D7,0
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000800
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D8,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626301750
კობალტის ბურღი დაზგისთვის, მორზე2, D17,5, DIN345
735.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5709200001
მაგნიტური ბურღის გადამყვანი
200.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000480
მეტალის ბურღი 4.8 მმ
2.75
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000100
მეტალის ბურღი 1.0მმ
0.75
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000120
მეტალის ბურღი 1.2მმ
0.75
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
შემდეგი
9 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾