07718024
თბოკუმშვადი მილი 2,4-1,2 მმ
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07718032
თერმოკუმშვადი მილი, შავი (3,2-1,6MM)
5.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0910436132
დუბელი (A2K)-Z3-100-10X132
1.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009120
შუასადები D2.0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.95
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7452010
ნაკრები
16.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
060811589
ხერხის პირი ხისთვის, 5ც, 90/3
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0905499102
AY-MACHINERETRAINER-CLNBRSH-PLUS
39.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04474
RG-SPG-DIN127-B-A2-D4,1
0.02
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
007906 24
შუასადები D24 DIN EN14399-4
133.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932010145
ანკერი-M10X145 70/76
3.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
091043692
დუბელი (A2K)-Z3-60-10X92
1.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
091760
ხრახნიანი მოქლონი 14X9,4-M6
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04415
საყელო
0.04
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
090607 36
დუბელი
0.15
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
09645001
ოთხკუთხედი საყელურების ნაკრები SHT-DIM-800PCS
354.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
შემდეგი
4 - 18
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾