0624020500
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D5,0MM
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020700
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D7,0MM
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020800
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D8,0MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543202063
მილის სამაგრი -M8/10-(57-63MM) -(BASIC/2GS)
6.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543202056
მილის სამაგრი M8/10-(48-56MM) (BASIC/2GS)
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543202080
მილის სამაგრი M8/10-(74-80MM)-(BASIC/2GS)
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543068060
მილის სამაგრი ხამუთი 2ინჩიანი-M8-(57-60) (SMARTLOC
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543166035
მილის სამაგრიM8-(32-35)-1IN
4.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0653974
მრავალფუნქციური ბურღი - M4
50.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663121567
ორმაგი ხრახნი
5.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663121593
ორმაგი ხრახნი
5.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663101252
ორმაგი ხრახნი M10X1,25X20
6.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663101514
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X14
4.65
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663101520
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X20
5.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0663011520
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X20,0
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
3 - 17
წინა
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
შემდეგი
19 - 33
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾