შუასადები
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
საყელურები
/
შუასადები
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
043943
ჭანჭიკი DIN472-J-43X1,75
1.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04694
შუასადი
1.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04081
შუასადები SCR1IN-(A2K)-27,0X50X4,0
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009214
შუასადები ISO7090-200HV-(HDG)-14
0.28
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009124
შუასადები D25,0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
1.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009120
შუასადები D2.0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.95
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009116
შუასადები D17,0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.35
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0464012242
ქაღალდის შუასადები
1.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
041214
უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04658 12
სპილენძის საყელური DIN7603-VULCFBR-A-8X12X1
60.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04608 12
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-8X12X1
0.29
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046026 32
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-26X32X2
2.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046025 30
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-25X30
1.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046020 24
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-20X24X1,5
0.78
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046017 21
სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-17X21X1,5
0.91
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
შემდეგი
შუასადები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾