SCR-CS-DIN963-BS-M10X16
კოდი:
000010 16
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
საანკერო ბოლტი
კოდი:
00044903
132.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი DIN963-4.8-(A2K)-M4X16
კოდი:
00394 16
0.12
₾
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი-M4X8
კოდი:
00394 8
0.06
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი DIN84-4.8-(A2K)-M5X10
კოდი:
00405 10
0.13
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი DIN84-4.8-(A2K)-M5X16
კოდი:
00405 16
0.13
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი
კოდი:
004601016
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
შურუფი M5X16
კოდი:
00465 16
0.14
₾
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი ISO4014-10.9-WS24-M16X270
კოდი:
005216 270
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
005512 20
0.41
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS19-M12X25
კოდი:
005512 25
0.88
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-M16X20
კოდი:
005516 20
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი 8.8-WS30-M20X50
კოდი:
005520 50
4.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
ჭანჭიკი 8.8-WS36-M24X100
კოდი:
005524 100
8.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი HEX-ISO4017-8.8-WS36-M24X55
კოდი:
005524 55
6.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 16
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾