მეტალის საჭრელი
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ხერხის პირები
/
მეტალის საჭრელი
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
დანის პირი
კოდი:
0615915026
Length (L) 150 mm Min./max teeth spacing 1.8-2.6 mm Thickness 0.9 mm Especially suitable for Metal profiles and pipes Thick metal sheets Aluminium Non-ferrous metal Wood with metal Min./max. material thickness 3-10 mm Number of pieces 5 PCS
56.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
დანის პირი
კოდი:
0615930526
Length (L) 305 mm Min./max teeth spacing 1.8-2.6 mm Thickness 0.9 mm Especially suitable for Metal profiles and pipes Thick metal sheets Aluminium Non-ferrous metal Wood with metal Min./max. material thickness 3-10 mm Number of pieces 5 PCS
94.00
₾
მარაგი ამოწურულია
მეტალის საჭრელი
ხერხის პირი
ხის საჭრელი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾