ტროსები, ღვედები
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
შრომის აღჭურვილობა
/
ტროსები, ღვედები
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
საჭიმი რემენი 5 ტონიანი
კოდი:
071391 210
Design Two-piece Width (B) 50 mm Length (L) 10 m Fixed end length 0.5 m Loose end length 9.5 m Max. elongation lashing strap 5 >#/p### Permitted tensile force LC in the strapping 5000 daN Permissible LC tensile force when...
189.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სიმძიმის ასაწევი ღვედი, 6მ, 1ტ
კოდი:
071392 14
Design Two-piece Width (B) 50 mm Length (L) 6 m Fixed end length 0.5 m Loose end length 5.5 m Max. elongation lashing strap 5 >#/p### Permitted tensile force LC in the strapping 2000 daN Permissible LC tensile force when pulled...
102.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ღვედი 5T-W50MM-L8M
კოდი:
071391 110
Width (B) 50 mm Length (L) 8 m Permitted tensile force LC in the strapping 5000 daN Pre-load 500 daN Hand force with ratchet 50 daN Material PES - Polyester Shape of the hook Double pointed hook Colour Red Standards EN...
169.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
დასამაგრებელი ღვედი 2ტ. 6მ.
კოდი:
071392 332
Design Two-piece Width (B) 35 mm Length (L) 6 m Fixed end length 0.3 m Loose end length 5.7 m Max. elongation lashing strap 5 >#/p### Permitted tensile force LC in the strapping 2000 daN Permissible LC tensile force when pulled...
48.00
₾
მარაგი ამოწურულია
განათება
დენის დამაგრძელებელი
საზომი
ტროსები, ღვედები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾