ხრახნიანი ღერო
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ხრახნიანი ღერო
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
უჟნგავი ფოლადის M12 ღერო 1მ
კოდი:
095412
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾