ჭანჭიკი
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ჭანჭიკი
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
სიმძიმის ასაწევი კაუჭი
კოდი:
029598
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Diameter of contact surface (d2) 20 mm Outer diameter (d3) 36 mm Internal diameter (d4) 20 mm Height (h1) 36 mm Length (l1) 13 mm Standards DIN 580 Material Case hardening steel, 1.1141,...
3.90
₾
მარაგი ამოწურულია
სჭვალი -H2-(A3L)-4,1X30
კოდი:
0185214130
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
სჭვალი -H2-(A3L)-4,1X35
კოდი:
0185214135
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
ქანჩი DIN912-8.8-IH2,5-(A2K)-M3X10
კოდი:
00843 10
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
შურუფი -6,3X60
კოდი:
011963 60
1.00
₾
მარაგი ამოწურულია
შურუფი 4,1X35
კოდი:
0185244135
0.08
₾
მარაგი ამოწურულია
შურუფი M5X12
კოდი:
006000512
0.17
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი
კოდი:
008414 50
1.90
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი A2/70-IH6-M8X20
კოდი:
00948 20
0.94
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS22-M14X40
კოდი:
005514 40
Thread type x nominal diameter (d1) M14 Length (l1) 40 mm Head height (k1) 8.8 mm External drive (s1) WS22 Standards DIN 933 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type...
1.60
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი A2/70-IH5-M6X50
კოდი:
00946 50
Thread type x nominal diameter (d1) M6 Length (l1) 50 mm Head diameter (dk) 10 mm Head height (k1) 6 mm Standards ISO 4762 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain RoHS-compliant Yes Head type...
1.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი A2K)-M10X20
კოდი:
027401020
Thread type x nominal diameter (d1) M10 Length (l1) 20 mm Head diameter (dc) 21.8 mm Head height (k1) 9.2 mm Standards WN 274 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Locking device operating principle...
0.95
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16
კოდი:
00466 16
0.20
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი HEX-FLG/UKV-8.8-WS15-(A2K)-M10X50
კოდი:
027401050
Thread type x nominal diameter (d1) M10 Length (l1) 50 mm Head diameter (dc) 21.8 mm Head height (k1) 9.2 mm Standards WN 274 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Locking device operating principle...
2.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი M10x80
კოდი:
005310 80
1.20
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი M12X120
კოდი:
0053912120
8.90
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი M8X40
კოდი:
005958 40
1.50
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი WS13-(A2K)-M8X20
კოდი:
027408 20
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 20 mm Head diameter (dc) 17.9 mm Head height (k1) 8.1 mm Standards WN 274 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Locking device operating principle...
0.66
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი შავი, CYL-DIN912-12.9-IH14-M16X70
კოდი:
008316 70
5.10
₾
მარაგი ამოწურულია
ხის ჭანჭიკი 5X40
კოდი:
01865 40
0.19
₾
მარაგი ამოწურულია
ხრახნი
კოდი:
00943 12
0.14
₾
მარაგი ამოწურულია
წინა
1
2
3
4
5
6
7
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾