96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
PIN-CENTPT-(A2K)-8X30
კოდი:
0902311
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ადაპტორი 40მმ
კოდი:
024904 40
Nominal diameter (d1) 4 mm Length (l1) 40 mm Material Steel Surface Plain Form A Product weight (per item) 4.804 g DIN 1
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საყელურების ნაკრები
კოდი:
5964043800
1050 pieces in system case 4.4.1. DIN 471, plain spring steel, for shafts.
464.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟნგავი ფოლადის M8 ღერო 1მ
კოდი:
09548
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 1000 mm Standards DIN 976-1 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Form A Thread type Metric thread Identification colour Traffic green RAL 6024...
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შუასადები
კოდი:
025201230
Nominal diameter (d1) 12 mm Length (l1) 30 mm Standards ISO 8734 Material Steel Design Type A, fully hardened Surface Plain Tolerance class m6 RoHS-compliant Yes
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ადაპტორი 45მმ
კოდი:
024905 45
Nominal diameter (d1) 5 mm Length (l1) 45 mm Material Steel Surface Plain Form A Product weight (per item) 8.200 g DIN 1
2.40
₾
მარაგი ამოწურულია
შპილკების ნაკრები
კოდი:
5964047500
Number of pieces in assortment/set 1100 PCS Material Steel Surface Plain
552.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾