მოქლონები, პისტოლეტები
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
მოქლონები, პისტოლეტები
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
ელ. მოქლონის პისტ. სათადარიგო ნაწ. ბურღის დამჭერი
კოდი:
094920 10
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -3X10
კოდი:
09363 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 5.5-7.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -3X6
კოდი:
09363 6
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 6.0 mm Min./max. grip range 1.5-3.5 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4,8X10
კოდი:
091594810
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.8 x 10.0 mm Min./max. grip range 1.5-6.0 mm Head diameter (dk) 16 mm Head height (k1) 1.8 mm Min./max. drill hole diameter 4.9-5.1 mm Shear-fracture load 1470 N Tensile fracture load 2400 N...
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X16
კოდი:
09364 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 8.5-12.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X20
კოდი:
09364 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 12.5-16.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X25
კოდი:
09364 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 16.5-21.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -6X12
კოდი:
09366 12
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 12.0 mm Min./max. grip range 6.0-8.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -6X20
კოდი:
09366 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 11.0-15.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-12,0)-5X16
კოდი:
09365 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 8.0-12.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 3X25
კოდი:
09363 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 17.0-22.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 4X10
კოდი:
09364 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 5.0-6.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X12
კოდი:
09365 12
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 12.0 mm Min./max. grip range 6.0-8.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X20
კოდი:
09365 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 12.0-16.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X25
კოდი:
09365 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 16.0-21.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5x30
კოდი:
09365 30
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 30.0 mm Min./max. grip range 21.0-25.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 6X10
კოდი:
09366 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 4.0-6.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6
კოდი:
09319306
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 6 mm Min./max. grip range 1.0-3.0 mm Head diameter (dk) 6.5 mm Head height (k1) 0.8 mm Min./max. drill hole diameter 3.1-3.2 mm Shear-fracture load 1600 N Tensile fracture load 2000 N...
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი ST/ST-A2K-(4,0-6,0)-5,0X10
კოდი:
093525010
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5 x 10 mm Min./max. grip range 4.0-6.0 mm Head diameter (dk) 9.50 mm Head height (k1) 1.60 mm Min./max. drill hole diameter 5.1-5.2 mm Shear-fracture load 3100 N Tensile fracture load 4000 N...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი ალუმინი/რკინა -5X10
კოდი:
09365 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 4.5-6.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი-4X8
კოდი:
09364 8
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი-ALU/ST-(-/A2K)-(9-13)-3X16
კოდი:
09363 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 9.0-13.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 12
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 13
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 19 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾