კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბრტყელტუჩა -L160MM

Length (L)

160 mm

Max. medium wire diameter cutting capacity

3.1 mm

Max. hard wire diameter cutting capacity

2 mm

Max. cable diameter cutting capacity in aluminium/copper

10 mm

Surface

Chrome plated

Length in inches (L)

6 1/2 in

Material

Steel

Material of the grip handle

2-component plastic

Max. aluminium/copper wire cross-section cutting capacity

16 mm²

ISO

5746

071401 554
92.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები