ორმხრივად ბეჭდისებური ქანჩ-გასაღები
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
ქანჩის გასაღები
/
ორმხრივად ბეჭდისებური ქანჩ-გასაღები
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
მინი ქანჩების ნაკრები, 29 ნაჭრიანი
კოდი:
07142020
ლიმიტირებული გამოშვების საიუბილეო ნაკრები რეინჰოლდ ვიურტის ხელმოწერით. Width x height x depth: 152 x 35 x 100 mm შემადგენლობაშია: 16 x ¼ inch bit 25 mm: PH 1, 2, 3; PZ 1, 2; Slotted 0.6x3.5 mm, 0.8x5.5 mm; hex socket 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 10 x...
328.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
T-სებრი სახელურით
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
გასაღებების ნაკრები
გრძელი თავაკი
დასარტყამი
დინამომეტრული
ექვსწახნაგა
თავაკების ნაკრები
თავაკი 1 ინჩიანი
თავაკი 1/2 იჩიანი, 6 გრანიანი
თავაკი 1/4 იჩიანი, 6 გრანიანი
თავაკი 3/4 ინჩიანი
თავაკი 3/8 იჩიანი, 6 გრანიანი
თავაკი, ბიტა
კომბინირებული ქანჩ-გასაღები
ლითონის მაკრატელი
მაგნიტიანი თავაკი
ორმხრივად ბეჭდისებური ქანჩ-გასაღები
რეგულირებადი ქანჩის გასაღები
სხვადასხვა
ტკაცუნა გასაღები
ტკაცუნა კომბინირებული გასაღები
ჩამკეტი ბრტყელტუჩა მარწუხით
ძალისმიერი ტარი
ჭანჭიკი
ჯვარედინი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾