კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხელთათმანი ყვითელი, ლატექსის, ზ. 9

Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex

  • Diamond structure for a secure grip
  • Extremely elastic
  • Optimum sense of touch
  • Food safe
  • Silicone-free manufacturing process

Application area

  • For cleaning tasks in industrial, commercial and domestic settings
  • Laboratory work
  • Food industry
  • Agriculture
  • Maintenance, cleaning and care activities


Size

9

Material

Natural latex

Interior finish

Flocklined

Standards

EN 388, EN 374, EN 420

Category

III

Length

300 mm

Material thickness

0.42 mm

Tolerance, material thickness (+/-)

0.03 mm

Colour

Yellow

089941503
6.50 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები