ორმაგი სკოჩი, ნაცრისფერი, 19 მმ, 10მ
წებო შედუღების, ბურღვის ან მოქლონების ნაცვლად.
მაღალი წებოვანი, ორმხრივი წებოვანი ლენტი შიდა და გარე გამოყენებისათვის
უკიდურესად მაღალი და გრძელვადიანი წებოვანი ძალა
თითო გამტარ მეტრზე იჭერს:
8 კგ / 25 მმ სიგანე
6 კგ / 19 მმ სიგანე
4 კგ / 12 მმ სიგანე
საბოლოო წებოვანი სიძლიერე მიიღწევა დაახლ. 72 სთ ოთახის ტემპერატურაზე.
ოპტიმალური დიზაინი ყოველგვარი მიმზიდველი ხვრელების, ხრახნების, მოქლონების და ა.შ.
მასალა არ არის დასუსტებული ბურღვით და ა.შ.
არ იშლება შანგის ზემოქმედებით.
ამსუბუქებს ვიბრაციის ხმაურს
ძალიან კარგი ტენიანობის მედეგობა - გამოსადეგია ნესტიან ოთახებშიც.
გაითვალისწინეთ
გამოყენება არ არის რეკომენდებული დაბალენერგეტიკულ მასალებზე, როგორიცაა PE ან PP და მყარი წებოვანი ზედაპირი, მაგალითად, PA, რეზინი, სილიკონი, რბილი PVC, EPDM ან ფხვნილით დაფარული ალუმინი. შეღებვა შეიძლება დაქვეითდეს მოხატულ ზედაპირებზე.
შენიშვნა:
ჩვენ გირჩევთ, რომ ყოველთვის გამოიყენოთ მექანიკური საშუალებაც.
ზემოთაღნიშნული ინსტრუქცია მხოლოდ რეკომენდაციაა, რომელიც შემუშავებულია ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. გამოყენებამდე გირჩევთ წინსაწარ გამოცადოთ პროდუქტი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის ტექნიკურ ინსტრუქციაში. ჩვენ ვიცავთ ჩვენი პროდუქციის მუდმივ ხარისხს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევიტანოთ ტექნიკური ცვლილებები და განვავითაროთ პროდუქტები.
წებოვანი ბაზა | აკრილარი |
ფერი | ნაცრისფერი |
ხვიის სიგანე | 19 მმ |
ხვიის სიგრძე | 10 მეტრი |
სისქე | 1.2 მმ |
მინ/მაქს. მოხმარების ტემპერატურა | 15 - 40 °C |
მინ/მაქს. ტემპერატურამედეგობა | -15 - +90 °C |
მცირე დროით ტემპერატურამედეგობა | 150 °C |
მინ. საბოლოო წებოვანი სიძლიერე მიიღწევა | 72 სთ ოთახის ტემპერატურაზე |