96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
SPGPIN-ISO8752-16X60
კოდი:
047516 60
Nominal diameter (d1) 16 mm Length (l1) 60 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ლურსმნების ჩანთა, 2 განყოფილებიანი
კოდი:
2238600
Material Steel Property class 4.8 Surface Zinc plated Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 60 mm Head diameter (dk) 20.65 mm Head height (k1) 4.88 mm Square width (V) 8.58 mm Square height (f) 5.6 mm...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-4X12
კოდი:
04754 12
Nominal diameter (d1) 4 mm Length (l1) 12 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
0.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-7X60
კოდი:
04757 60
Nominal diameter (d1) 7 mm Length (l1) 60 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752, DIN 1481
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი SO8752-4X60
კოდი:
04754 60
Nominal diameter (d1) 4 mm Length (l1) 60 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
0.45
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი -ISO8752-8X60
კოდი:
04758 60
1.10
₾
მარაგი ამოწურულია
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-3X50
კოდი:
04753 50
Nominal diameter (d1) 3 mm Length (l1) 50 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
0.32
₾
მარაგი ამოწურულია
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-5X60
კოდი:
04755 60
Nominal diameter (d1) 5 mm Length (l1) 60 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
0.51
₾
მარაგი ამოწურულია
სხვადასხვა
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾