063232
საჭრელი ფიალა-HSS -D32MM
56.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
66252918892
საჭრელი ქვა 350X3,5X32 T41
27.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0664631250
საჭრელი ქვა A2 1.0 22.2 125მმ
13.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0670103524
საჭრელი ქვა TH4,0-BR20-D350MM
33.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0669161156
სახეხი ქვა TH6,0-BR22,2-D115MM
7.60
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0614250352
სახრახნისის თავაკი
58.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0614788308
სახრახნისის თავაკი INHEX-10-WS8-L30MM
4.90
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
ORBUNA10
სპეც ტექნიკის საბურავის სალნიკი
25.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0579430316
უჟანგავი მეტალის საწმენდი ქვა G60
16.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
063246
ფიალა
39.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0616161019
ფრეზი
131.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
069402530
ღრმულის გასაფართოვებელი D16-30,5MM
393.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
063901
შიდა ხრახნის საჭრ. ნაკრები -M3-M12
558.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04758 60
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი -ISO8752-8X60
1.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04753 50
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-3X50
0.32
₾
მარაგი ამოწურულია
შემდეგი 2 პროდუქტი
32 - 46
წინა
40
41
42
43
44
45
46
47
48
შემდეგი
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾