კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური -(A2K)-13X18X2

Internal diameter (d1)

13 mm

Outer diameter (d2)

18 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thickness (s1)

2 mm

041302 013
0.21 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები