კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დუბელი A2K)-Z3-40-10X72

Anchor diameter

10 mm

Anchor length (l) (l)

72 mm

Drive type

Z

Hole diameter in component (d f)

10.5 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Embedding depth (h nom)

30 mm

Surface

Zinc plated

Material

Steel

Drill hole depth (h 1)

35 mm

DIN

18056

Head type

Countersunk head

Max. attachment height (t fix)

40 mm

Internal drive

Z3

091043672
1.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
მოწოდების პირობები
გადახდის მეთოდი და პირობები