ქსოვილი, ქაღალდი
საწყისი გვერდი
/
საავტომობილო
/
მოვლის საშუალებები
/
ქსოვილი, ქაღალდი
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
გასამშრალებელი ტყავის ნაჭერი 70X45CM
კოდი:
0899700630
78.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გასამშრალებელი ქსოვილი ლურჯი
კოდი:
0899900131
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გასამშრალებელი ქსოვილი ლურჯი 40X40CM
კოდი:
0899900139
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გასამშრალებელი ქსოვილი ლურჯი, 40X40Cსმ
კოდი:
0899900138
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გასამშრალებელი ქსოვილი შავი 40X40 სმ
კოდი:
0899900150
Application area Suitable for all smooth surfaces such as glass, chrome, paint, stainless steel, acrylic, plastic, aluminium and ceramics. Instructions The cloth should be thoroughly rinsed with clear water and wrung out before use. The surface can then be cleaned moist or dry....
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გასამშრალებელი ქსოვილი წითელი40X40სმ
კოდი:
0899900132
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მიკროაქტიური ქსოვილი, მწვანე 40X40სმ
კოდი:
0899900050
მიკროაქტიური ქსოვილი იდეალურია ავტომობილების გასაწმენდად და ტექნიკური მოხმარებისთვის. განსაკუთრებული გამწმენდი ძალა მშრალ მდგომარეობაში: მტვრის მოზიდვა სტატიკური ეფექტის საშუალებით; როდესაც სველია: უხეში და ცხიმიანი ჭუჭყის მოცილება; ასუფთავებს საწმენდი საშუალებების გამოყენების...
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპრიალებელი ქსოვილი 29X38CM
კოდი:
0899800901
მრავალჯერადი გამოყენების ქსოვილი. გამოიყენება როგორც მშრალი, ასევე სველი წმენდისთვის. არ ტოვებს ნაკაწრებს. იდეალურია როგორც პოლირების ქსოვილი. აქვს ძლიერი შეწოვის უნარი. არის წყალგამძლე. მდგრადია გამხსნელების მიმართ. შესაძლებელია გარეცხვა, გაწურვა და...
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საწმენდი
სხვადასხვა
ქსოვილი, ქაღალდი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾