საბურავის პიპკა
საწყისი გვერდი
/
საავტომობილო
/
ვულკანიზაცია
/
საბურავის პიპკა
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
თავსახური
კოდი:
087946
Comparison number TR VC – 3 Material Brass Design With affixed seal
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა
კოდი:
0879412
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR412-RUBBER-11,3X33MM Length (L) 33 mm Suitable for rim-hole diameter 11.3 mm Suitable for min. rim thickness 1.8 mm Suitable for max. rim thickness 4 mm Max. air pressure 4.5 bar Max. speed 210 km/h...
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა
კოდი:
0879418
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR418-RUBBER-11,3X61,5MM With laser-marked manufacture date on the valve stem Manufactured in accordance with DIN 7780 100% leak tested by manufacturer Example of laser-marked manufacturing date on valve body: W4511 stands for Würth, calendar...
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა 11,3X42,5MM
კოდი:
0879413
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR413-RUBBER-11,3X42,5MM Length (L) 42.5 mm Suitable for rim-hole diameter 11.3 mm Suitable for min. rim thickness 1.8 mm Suitable for max. rim thickness 4 mm Max. air pressure 4.5 bar Max. speed 210 km/h...
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბალანსირების ტვირთი
საბურავის ბებკი
საბურავის პიპკა
საბურავის შესაკეთებელი თოკი
საბურავის შესაკეთებელი ხელსაწყო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾