კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძრავის ზეთი, მინერალური, 15W40, 5 ლიტრიანი

Contents

5 l

Type of oil

Mineral

Viscosity grade

15W-40

Approved for engine oils

API SL API CF API CG 4 MB 228.3 MB 229.1 Caterpillar TO-2 ACEA A3/B4 ACEA E2 #5 Allison C4

Recommended applications for engine oils

Mack EO-L MTU Type 2 Volvo VDS MAN M3275-1 PSA B71 2295

Shelf life from production

60 Month

Density

0.88 g/cm³

Density conditions

at 15°C

Min. flashing point

220 °C

Pour point

-28 °C

0897115402
97.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები