ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200750
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200420
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200700
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200300
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200600
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200650
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625302150
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637120
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551026
ბურღი-D10,0-L260-WL200
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 13
წინა
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
შემდეგი
15 - 29