ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
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
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L450-WL400
კოდი:
0648551645
81.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D22,0-L600-WL550
კოდი:
0648552260
180.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D24,0-L250-WL200
კოდი:
0648552425
171.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L160-WL100
კოდი:
0648558016
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L260-WL200
კოდი:
0648558026
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L600-WL540
კოდი:
0648558060
69.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი ფიალით D68MM
კოდი:
063200068
Diameter (Ø) 68 mm Drilling depth 80 mm Number of teeth 6 PCS
572.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D13,0-L260-WL210
კოდი:
0648551326
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160
კოდი:
0648551421
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D22,0-L250-WL200
კოდი:
0648552225
152.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ლურსმანი
კოდი:
0864700022
0.46
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის საჭრელი ფიალა M16-D90MM
კოდი:
0632190
399.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეწვსახერხის პირი
კოდი:
0615815030
Length (L) 150 mm Min./max teeth spacing 3.6-5.1 mm Thickness 1.25 mm Especially suitable for Window construction Wood with metal PVC, plastic in general Aluminium Suitable for Hardwood, softwood Fibreboard Plywood Min./max. material thickness...
67.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბზინვარების მიმცემი სპრეი, 500 მლ
კოდი:
0893011500
საღებავზე ბზინვარების მისაცემი საშუალება. მოხმარების წესი: დაიტანეთ ზედაპირზე და გაწმინდეთ მშრალი ქსოვილის დახმარებით. Provides new and used cars with a high gloss in just minutes Minimal time required Vehicle looks like it has just been polished Silicone-free
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა
კოდი:
0614176741
Tip size PH2 Drive G 7 mm Length 53 mm
12.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 8
წინა
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
შემდეგი
10 - 24