ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
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
ბეტონის ბურღი HAM-PLUS-DUO-SV-D9,0-L160-WL100
კოდი:
0648559016
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი HAM-SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L310-WL260
კოდი:
0648551631
65.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი HAM-SDSPLUS-DUO-SV-D22,0-L450-WL400
კოდი:
0648552245
187.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი M12
კოდი:
0648051221
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSMAX-QUADRO-S-4SPRL-D32/570/450
კოდი:
0647703257
Diameter (Ø) 32 mm Length 570 mm Working length 450 mm Number of cutting edges 4 PCS Number of spirals 4 PCS Drilling speed (point system) 3 of 4 points Smoothness of running (points system) 3 of 4 points Accuracy (point system) 2...
455.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100
კოდი:
0648551016
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D10,0-L210-WL150
კოდი:
0648551021
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D10,0-L310-WL250
კოდი:
0648551031
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L160-WL110
კოდი:
0648551216
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160
კოდი:
0648551221
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L260-WL210
კოდი:
0648551226
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L600-WL550
კოდი:
0648551260
92.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D14,0-L160-WL110
კოდი:
0648551416
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L210-WL160
კოდი:
0648551621
51.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210
კოდი:
0648551626
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
შემდეგი
9 - 23