ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
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
არმირებული ბეტონის ბურღი 16 მმ
კოდი:
5457060016
Versatility (points system) 2 of 4 points Service life (points system) 3 of 4 points Drilling speed in concrete (point system) 3 of 4 points Drilling speed in armouring (point system) 2 of 4 points Diameter (Ø) 16 mm Working length 200 mm...
293.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბალანსირების ტვირთი, 15B-10გრ
კოდი:
0830215010
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბალანსირების ტვირთი, 15B-5გრ
კოდი:
0830215005
1.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბალანსირების ტვირთი, 5გრ
კოდი:
08306 5
0.41
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბენზინის ოქტანობის მოსამატებელი OCTAN BOOSTER
კოდი:
5861103300
ოქტანობის რიცხვის ასამაღლებლად დაბალი ხარისხის საწვავებში. უპირატესობებია: აფერხებს ცვეთას; აუმჯობესებს ავტომობილის მუშაობას; სუფთა წვა; აუმჯობესებს ოქტანურ რიცხვს; ამცირებს მავნე გამონაბოლქვ აირებს. გამოყენების არეალი: დაბალი ოსაწვავში ოქტანობის რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს 3-8...
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბენზინის სისტემის საწმენდი, 300 მლ
კოდი:
5861112300
ყველა ტიპის ბენზინის ძრავისთვის. სპეციალური საწმენდი კარბურატორტის და ინჟექტორიანი სისტემისათვის. კატალიაზატორიანი და უკატალიზატორო ძრავებისათვის. ასუფთავებს წვის კამერას (კლაპნებს და პორშინებს). მაღალი დონის დასუფთავება მიიღწევა შემწოვ სარქველებში, წვის კამერასა და...
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბენზინის შეფრქვევის სისტემის საწმენდი 300 მლ
კოდი:
5861111303
სპეციალური საწმენდი საშუალება ბენზინის შეფრქვევის სისტემის გასასუფთავებლად. დასუფთავების მოქმედების არეალი: ასუფთავებს საწვავის გზებს, სპრისკს, ინჟექტორებს ნადებისაგან და ნამწვისაგან. შედეგად, ზუსტი ინჟექციის წყალობით ავტომობილი მოიხმარს ნაკლებ საწვავს. იცავს...
31.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბენზინის შეფრქვევის სისტ. საწმენდი 150მლ
კოდი:
5861111153
სპეციალური საწმენდი საშუალება ბენზინის შეფრქვევის სისტემის გასასუფთავებლად. დასუფთავების მოქმედების არეალი: ასუფთავებს საწვავის გზებს, სპრისკს, ინჟექტორებს ნადებისაგან და ნამწვისაგან. შედეგად, ზუსტი ინჟექციის წყალობით ავტომობილი მოიხმარს ნაკლებ საწვავს. ...
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღების ნაკრები
კოდი:
0648050012
Drilling speed (point system) 2 of 4 points Smoothness of running (points system) 4 of 4 points Accuracy (point system) 4 of 4 points Reinforcement strength (points system) 4 of 4 points Service life (points system) 4 of 4 points Number of pieces in...
288.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღების ნაკრები SDSPLUS- 7PCS
კოდი:
0648550001
145.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღების ნაკრები SDSPLUS-DUO-SV-12PCS
კოდი:
0648550002
Number of pieces in assortment/set 12 PCS Tool holding device Suitable for SDS-plus
159.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღების ნაკრები, 8-pcs
კოდი:
5598600
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 60 mm Diameter of flat point (d2) 5.5 mm Internal drive (s1) HS4 Standards ISO 4026 Material Steel Surface Zinc plated Drive type Hexagon socket Thread type Metric...
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L210-WL150
კოდი:
0648558021
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი -DSPLUS-DUO-SV-D20,0-L200-WL150
კოდი:
0648552020
124.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბეტონის ბურღი -SDSPLUS-DUO-SV-D6,0-L160-WL100
კოდი:
0648556016
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
შემდეგი
7 - 21