ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
თვითმჭრელი სჭვალი- -(A2K)-3,9X19
კოდი:
021239 19
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-(A2K)-4,2X25
კოდი:
021142 25
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 4.2 მმ სიგრძე (l1)25 მმ თავის დიამეტრი (dk) 8.2 მმ თავის სიმაღლე (k1) 3.05 მმ...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-(A2K)-4,8X50
კოდი:
021148 50
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი--(A2K)-3,9X13
კოდი:
021139 13
Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Head type Flat head Drive type H Thread type Self-tapping screw thread Shape of tip Drilling tip Nominal diameter (d1) 3.9 mm Length (l1) 13 mm Head diameter...
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი სჭვალი-H2-(A2K)-3,9X16
კოდი:
021139 16
მასალა მეტალი ზედაპირი მოთუთიებული თავის ტიპი ბრტყელი Thread type თვითმჭრელი Shape of tip ბურღის ფორმის ნიმინალური დიამეტრი (d1) 3.9 მმ სიგრძე (l1) 16 მმ თავის დიამეტრი (dk) 7.5 მმ თავის სიმაღლე (k1) 2.80 მმ ბურღის...
0.17
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X110
კოდი:
021463 110
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X120
კოდი:
021463 120
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი უჯანგ. მეტალის WS10-6,3X150
კოდი:
021463 150
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი ქანჩი უჟანგ. მეტალის WS10-(A2K)-6,3X25
კოდი:
021463 25
0.44
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი -WS7-(A3K)-4,2X13
კოდი:
021442 13
0.12
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი -WS7-(A3K)-4,2X22
კოდი:
021442 22
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუპი WS5,5-(A2K)-3,5X13
კოდი:
021435 13
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თვითმჭრელი შურუფი
კოდი:
012355 16
0.36
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თოვლის საფხეკი
კოდი:
082410512
გამოიყენება ავტომანქანის გადასათოვლად და შუშიდან ყინულის ასაფხეკად.
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თოკი-რეზინა კაუჭებით 80 სმ
კოდი:
0880240185
Material PE - Polyethylene Length 800 mm Diameter 8 mm Colour Red
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
17 - 31
წინა
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
შემდეგი
33 - 47