ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ზუმფარის რგოლი G240-12X10MM
კოდი:
0589112104
Diameter (d1) 12 mm Width (l1) 10 mm Grid size 240
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარის რგოლიG80-12X10MM
კოდი:
0589112102
Diameter (d1) 12 mm Width (l1) 10 mm Grid size 80
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ზუმფარის რგოლის დასამაგრებელი 30X30
კოდი:
0589130300
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თაბაშირმუყაოს სჭვალი H2-(PHR)-4X45
კოდი:
018964045
0.11
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკების ნაკრები -TX-1/4-3/8-1/2IN-77 ერთეული
კოდი:
096517 77
1/4+3/8+1/2-ინჩიანი ქანჩის გასაღებების ნაკრები. 77 pieces. Extensive TX assortment with the most common profiles. Output: TX, TX with hole, TX IP, TX IPR, TX Plus, female TX Drive: 1/4 inch, 3/8 inch and 1/2 inch socket wrench with square drive მასალა: ფოლადი ქრომ-ვანადიუმი...
443.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკების ნაკრები 1/2IN, 23ერთეული(10-32)
კოდი:
096513 230
747.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკების ნაკრები 36-70-1 ინჩ.
კოდი:
096515 12
იხილეთ მიმაგრებული ფაილი: 12 წახნაგიანი 1 დიუმიანი თავაკების ნაკრები. 13 ერთეული. ნაკრებშია თავაკები ზომით: WS36, WS41, WS46, WS50, WS55, WS60, WS65, WS70. 3 სხვადასხვა ზომის დამაგრძელებელი, 1 ტკაცუნა გასაღები, 1 გადსამყვანი. გადამყვანი სტანდარტები:...
3,036.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკი 1/2IN-MULTI-13MM
კოდი:
071213413
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკი 1/2IN-MULTI-15MM
კოდი:
071213415
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკი 17 მმ გრძელი
კოდი:
0712132317
68.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავაკი1/2IN-MULTI-10MM
კოდი:
071213410
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თავსახური
კოდი:
087946
Comparison number TR VC – 3 Material Brass Design With affixed seal
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თარაზო LM-60CM
კოდი:
0714644406
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თბოკუმშვადი მილი 2,4-1,2 მმ
კოდი:
07718024
Colour Black Diameter 2.4 mm Diameter (shrunk) 1.2 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თერმოკუმშვადი მილი, შავი (3,2-1,6MM)
კოდი:
07718032
Colour Black Diameter 3.2 mm Diameter (shrunk) 1.6 mm Sleeve-wall thickness when shrunk 0.43 mm Dielectric strength 20 kV/mm Min./max. shrinkage temperature 90 to 200 °C Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C Material...
5.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
14 - 28
წინა
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
შემდეგი
30 - 44