კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

37.00 
გაყიდვაშია
+
28.00 
გაყიდვაშია
+
0893351900
მაღალი ტექნიკური დონის ნიტრო-ალკიდული ხარისხის საღებავი სწრაფი გაშრობა;  ადვილად გამოსაყენებელი;  ძალიან კარგი დაფარვის;  თვისებები თანაბარი დაფარვა.  ფორმულა არ შეიცავს მძიმე მეტალებს სწრაფად შრობასი საღებავის ფისი გამოყენების ფართო სპექტრი:...
27.00 
გაყიდვაშია
+
54.00 
გაყიდვაშია
+
18.00 
გაყიდვაშია
+

მინიმალური რაოდენობა პროდუქციისთვის "ზეთები დიზელის ძრავებისათვის 10W40, 208ლ კასრით" 208.

16.00 
გაყიდვაშია
+

მინიმალური რაოდენობა პროდუქციისთვის "ზეთები დიზელის ძრავებისათვის 15W40, 208 ლ-ნი კასრი" 208.

18.00 
გაყიდვაშია
+

მინიმალური რაოდენობა პროდუქციისთვის "ზეთები დიზელის ძრავებისათვის 15W40, 60 ლ-ნი კასრი" 60.

41.00 
გაყიდვაშია
+
155.00 
გაყიდვაშია
+
0891621
245.00 
გაყიდვაშია
+
5861311150
მახასიათებლები: აღმოფხვრავს ზეთის ჟონვას და თავიდან გვაცილებს ზეთის დანაკარგს გამოწვეულს შუასადების(პრაკლატკის) დაზიანებით. ხელს უშლის გარემოს დაბინძურებას, რომელიც გამოწვეულია ძრავიდან ზეთის ჟონვით. ამცირებს ბენზინისა და დიზელის ძრავებში ზეთის ხარჯს. მოხმარების წესი: ყველა...
38.00 
გაყიდვაშია
+
0893106202
High-performance lubricating oil for extreme speeds Universal, synthetic high-performance lubricating oil with outstanding lubricating properties thanks to the addition of boron nitride. Excellent creep behaviour and effective surface protection The low viscosity enables extremely...
43.00 
გაყიდვაშია
+
68.00 
გაყიდვაშია
+
069401816
Material to be processed Aluminium Quality ZEBRA-Premium Spot-facer diameter (d1) 16.5 mm Shaft diameter (d2) 10 mm Tip diameter (d3) 3.2 mm Length (l1) 60 mm Number of cutting edges (Z) 3 PCS Standards DIN 335 Form...
63.00 
გაყიდვაშია
+
057275 80
1.80 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 15 პროდუქტი