ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ბიტა SL-0,8X5,5-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175653
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0.8 x 5.5 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-0,8X5-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175662
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0.8 x 5.0 mm Drive 1/4 inch Drive type Outer hexagon Length 73 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-1,2X8-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175656
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.2 x 8.0 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-1X6-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175654
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.0 x 6.0 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-1X6-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175663
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.0 x 6.0 mm Drive 1/4 inch Drive type Outer hexagon Length 73 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX20-L30MM
კოდი:
0614788820
Tip size TX20 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX25-L30
კოდი:
0614788825
Tip size TX25 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX27-L30MM
კოდი:
0614788827
Tip size TX27 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX30-L30
კოდი:
0614788830
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX45-L30
კოდი:
0614788845
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტაPH2-1/4IN-L50MM
კოდი:
0614176692
Tip size PH2 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 50 mm
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტ-ანკერი A4/70-20-M10X95
კოდი:
0904411004
Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 95 mm Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) 20 / 48 / 70 mm Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) 26 / 42 / 65 mm...
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტი
კოდი:
005704 35
Thread type x nominal diameter (d1) M4 Length (l1) 35 mm Head height (k1) 2.8 mm External drive (s1) WS7 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated thick-layer passivation Corrosion...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტი
კოდი:
028325 20
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტიDIN961-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X35
კოდი:
026351035
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 10
წინა
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
შემდეგი
12 - 26