ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
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
ბიტა SL-1X6-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175663
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.0 x 6.0 mm Drive 1/4 inch Drive type Outer hexagon Length 73 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX20-L30MM
კოდი:
0614788820
Tip size TX20 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX27-L30MM
კოდი:
0614788827
Tip size TX27 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX30-L30
კოდი:
0614788830
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX45-L30
კოდი:
0614788845
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტაPH2-1/4IN-L50MM
კოდი:
0614176692
Tip size PH2 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 50 mm
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტ-ანკერი A4/70-20-M10X95
კოდი:
0904411004
Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 95 mm Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) 20 / 48 / 70 mm Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) 26 / 42 / 65 mm...
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტი
კოდი:
005704 35
Thread type x nominal diameter (d1) M4 Length (l1) 35 mm Head height (k1) 2.8 mm External drive (s1) WS7 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated thick-layer passivation Corrosion...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტი
კოდი:
028325 20
0.22
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტიDIN961-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X35
კოდი:
026351035
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბრტყელტუჩა -L180MM
კოდი:
071501 575
66.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბრტყელტუჩა L180MM
კოდი:
071401 575
ბრტყელტუჩა ელექტრიკოსის. Length (L) 180 mm Length in inches (L) 7 in Max. medium wire diameter cutting capacity 3.4 mm Max. hard wire diameter cutting capacity 2.2 mm Max. cable diameter cutting capacity in aluminium/copper 12 mm Max....
116.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბრტყელტუჩების ნაკრები ( 4 ნაჭრიანი)
კოდი:
071401 560
400.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღები
კოდი:
062510
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Material to be processed Steel Quality Würth-Standard Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 1 mm Length (l1) 34 mm Chip flute length (l2) 12 mm Shank style...
2.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც
კოდი:
0624932020
ლიმიტირებული გამოშვების საიუბილეო ნაკრები, ინსტრუმებტების ყუთი რეინჰოლდ ვიურტის ხელმოწერით ნაკრები შედგება 31 ნაჭრისგან. 5 x twist drill HSS DIN 338 SMART STEP: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, and 10 mm 1 x ¼” magnetic bit holder 10 x ¼” Bit 25 mm: AW 10, 20, 25, 30, 40; PH1, 2, 3; PZ 1,...
339.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 10
წინა
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
შემდეგი
12 - 26