ჰიგიენა
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
საღებავი
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
ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2232
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
ბიტა
კოდი:
0614175652
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა -PH2-M5-L45MM
კოდი:
0614176679
Tip size PH2 Drive M5 Drive type Metric thread Length 45 mm
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა -PZ2-1/4IN-L110MM
კოდი:
0614176738
36.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა -PZ2-5,5-L50MM
კოდი:
0614176655
Tip size PZ2 Drive A 5.5 mm Drive type Outer hexagon Length 50 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა BIT-PH3-10-L30MM
კოდი:
0614788903
სახრახნისის თავაკი -PH3- სიგრძე 30 მმ
5.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PH3-1/4IN-L
კოდი:
0614176737
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PH4-1/4IN-L32MM
კოდი:
0614176750
Tip size PH4 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 32 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PZ2-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614176652
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PZ4-1/4IN-L32MM
კოდი:
0614176751
Tip size PZ4 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 32 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-0,6X3,5-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175660
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-0,8X4-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175661
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0.8 x 4.0 mm Drive 1/4 inch Drive type Outer hexagon Length 73 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-0,8X5,5-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175653
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0.8 x 5.5 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-0,8X5-1/4IN-L73MM
კოდი:
0614175662
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0.8 x 5.0 mm Drive 1/4 inch Drive type Outer hexagon Length 73 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-1,2X8-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175656
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.2 x 8.0 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა SL-1X6-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614175654
Tip type Slot Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1.0 x 6.0 mm Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 25 mm
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 9
წინა
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
შემდეგი
11 - 25