კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

14.00 
გაყიდვაშია
+
8.90 
გაყიდვაშია
+
15.00 
გაყიდვაშია
+
11.00 
გაყიდვაშია
+
15.00 
გაყიდვაშია
+
7.60 
გაყიდვაშია
+
7.60 
გაყიდვაშია
+
8.40 
გაყიდვაშია
+
120.00 
გაყიდვაშია
+
145.00 
გაყიდვაშია
+
218.00 
გაყიდვაშია
+
14.00 
გაყიდვაშია
+
27.00 
გაყიდვაშია
+
20.00 
გაყიდვაშია
+
65.00 
გაყიდვაშია
+
187.00 
გაყიდვაშია
+
42.00 
გაყიდვაშია
+
0647703257
Diameter (Ø) 32 mm Length 570 mm Working length 450 mm Number of cutting edges 4 PCS Number of spirals 4 PCS Drilling speed (point system) 3 of 4 points Smoothness of running (points system) 3 of 4 points Accuracy (point system) 2...
455.00 
გაყიდვაშია
+
19.00 
გაყიდვაშია
+
24.00 
გაყიდვაშია
+
32.00 
გაყიდვაშია
+
32.00 
გაყიდვაშია
+
28.00 
გაყიდვაშია
+
33.00 
გაყიდვაშია
+
92.00 
გაყიდვაშია
+
28.00 
გაყიდვაშია
+
51.00 
გაყიდვაშია
+
62.00 
გაყიდვაშია
+
81.00 
გაყიდვაშია
+
180.00 
გაყიდვაშია
+
171.00 
გაყიდვაშია
+
15.00 
გაყიდვაშია
+
29.00 
გაყიდვაშია
+
69.00 
გაყიდვაშია
+
063200068
Diameter (Ø) 68 mm Drilling depth 80 mm Number of teeth 6 PCS
572.00 
გაყიდვაშია
+
44.00 
გაყიდვაშია
+
34.00 
გაყიდვაშია
+
152.00 
გაყიდვაშია
+
0.46 
გაყიდვაშია
+
399.00 
გაყიდვაშია
+
0615815030
Length (L) 150 mm Min./max teeth spacing 3.6-5.1 mm Thickness 1.25 mm Especially suitable for Window construction Wood with metal PVC, plastic in general Aluminium Suitable for Hardwood, softwood Fibreboard Plywood Min./max. material thickness...
67.00 
გაყიდვაშია
+
0893011500
საღებავზე ბზინვარების მისაცემი საშუალება. მოხმარების წესი: დაიტანეთ ზედაპირზე და გაწმინდეთ მშრალი ქსოვილის დახმარებით. Provides new and used cars with a high gloss in just minutes Minimal time required Vehicle looks like it has just been polished Silicone-free
28.00 
გაყიდვაშია
+
0614176741
Tip size PH2 Drive G 7 mm Length 53 mm
12.00 
გაყიდვაშია
+
0614788902
Bit PH 10 mm BIT-PH2-10-L30MM
5.40 
გაყიდვაშია
+
0614175652
4.40 
გაყიდვაშია
+
0614176679
Tip size PH2 Drive M5 Drive type Metric thread Length 45 mm
24.00 
გაყიდვაშია
+
0614176738
36.00 
გაყიდვაშია
+
0614176655
Tip size PZ2 Drive A 5.5 mm Drive type Outer hexagon Length 50 mm
15.00 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 48 პროდუქტი