ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
კლიფსა
კოდი:
0501104059
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105030
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105033
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105041
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105043
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105045
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105056
Plastic trim staple, type S TRMSTPL-PLA-BMW-E36
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105078
Min./max. drill hole diameter 6-6.2 mm Min./max. attachment thickness 2-10 mm Head diameter (B) 20 mm Head height (C) 3.5 mm Length of expanding mandrel (D) 17 mm Diameter of expanding mandrel (A) 6.5 mm Material PA 66 - Polyamide...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105085
Interior trim clip, type 2 INTRMCLIP-BMW-POM-TRANSP Interior trim clip, type 2 INTRMCLIP-BMW-POM-TRANSP Material Polyoxymethylene Colour White Min./max. drill hole diameter 7.8-8 mm Min./max. attachment thickness 1.4-1.8 mm Head diameter 12.5 mm Core...
2.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501130025
Plastic expanding rivet, type S MP-TOYOTA-PLA-EXPNDRRIV-PH-BLACK Min./max. drill hole diameter 4.5-5 mm Min./max. attachment thickness 1.2-3 mm Head diameter (B) 18 mm Head height (C) 2.3 mm Length of expanding mandrel (D) 7.5 mm Diameter of expanding...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501132002
Screw rivet, type S SCRRIV-PLA-DATSUN/NISSAN-BLACK Min./max. drill hole diameter 8.2-8.4 mm Min./max. attachment thickness 2.8-8 mm Head diameter 8 mm Width 19.7 mm Height 3.1 mm Rivet length 20.9 mm Colour Black Corresponds to...
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL0248
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1164
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1233
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1235
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1237
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2001
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2198
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2251
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2324
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2326
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2327
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2329
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2331
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2337
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2345
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2376
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2404
ZIERLEISTENKLAMMER
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2440
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2481
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4414
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4464
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4481
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4484
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4501
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5093
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5108
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5148
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5236
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5237
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5257
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5264
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL6101
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW
კოდი:
0501105400
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW
კოდი:
0501105601
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW -E31/E36
კოდი:
0501105017
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა OPEL
კოდი:
0501103015
Min./max. drill hole diameter 8-8 mm Min./max. attachment thickness 0.7-2 mm Head diameter (B) 16 mm Head height (C) 2 mm Length of expanding mandrel (D) 10.5 mm Diameter of expanding mandrel (A) 7.8 mm Material PA - Polyamide...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლპნების გასასინჯი
კოდი:
071351 24
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 11
წინა
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
შემდეგი
13 - 27