ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
კოდი:
0624200620
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 6.2 mm Length (l1) 148 mm Chip flute...
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
კოდი:
0624200800
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
კოდი:
0624200450
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
კოდი:
0624200750
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 7.5 mm Length (l1) 156 mm Chip flute...
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
კოდი:
0624200420
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
კოდი:
0624200520
uitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 5.2 mm Length (l1) 132 mm Chip flute length...
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
კოდი:
0624200700
uitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 7 mm Length (l1) 156 mm Chip flute length...
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
კოდი:
0625400500
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Milling/drill center Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality Würth-Standard Standard / drilling depth DIN 1869 / 20xD Diameter (Ø) 5 mm Length (l1) 195 mm...
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
კოდი:
0624200300
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
კოდი:
0624200600
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
კოდი:
0624200650
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 6.5 mm Length (l1) 148 mm Chip flute...
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
კოდი:
0625302150
Suitable for machine type Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality Würth-Standard Standard / drilling depth DIN 345 / 5xD Diameter (Ø) 21.5 mm Suitable for morse taper tools MK 2 Length (l1) 248 mm...
715.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
კოდი:
0637120
Diameter (Ø) 12 mm Length 150 mm Working length 80 mm Shaft diameter 10 mm Tool holding device Cylinder shank Versatility (points system) 2 of 4 points Service life (points system) 4 of 4 points Drilling speed (point system) 4 of 4...
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი-D10,0-L260-WL200
კოდი:
0648551026
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
კოდი:
0624201000
56.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 13
წინა
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
შემდეგი
15 - 29